曜日別特売
V-2SF 1.9 Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工) 55011147

V-2SF 1.9 Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工) 55011147
V-2SF 1.9 Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工) 55011147

Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード55011147品番V-2SF 1.9
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。

材質粉末ハイス刃数2枚刃全長L(mm)50表面処理Vコーティング刃径D(Φmm)1.9シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)4.5リード角30°
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする