アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
HAMON rim bowl
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55011933
品番
F-71119
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
青森の豊かな自然が生み出す自然の端々しさを閉じ込めたモダンなグラスウェア。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
clear
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
48