MGGMB80-300-HL ガイド付シリンダ MGGMB8 SMC 55012221

ガイド付シリンダ MGGMB8

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 ストローク調整範囲(mm)300 注文コード55012221 品番MGGMB80-300-HL
参考基準価格(税別)¥188,980 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など60種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク調整範囲(mm)300 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする