MGGMB80-300-HL-K59L ガイド付シリンダ MGGMB8 SMC 55012237

ガイド付シリンダ MGGMB8

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 ストローク調整範囲(mm)300 オートスイッチ種類K59 注文コード55012237 品番MGGMB80-300-HL-K59L
参考基準価格(税別)¥199,870 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など60種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク調整範囲(mm)300 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類K59 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする