【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55012248 品番長さ60mmX直径10mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

浸透印(ネーム印)ではNGの認印が必要な場合にご利用いただけます。
素材はラクト(牛乳に含まれる蛋白質に酸を加えて凝固したもの)材です。

表示文字数最大3文字 全長(mm)60 材質(本体)ラクト材 刻印苗字のみ 書体古印体 印面サイズ(mm)10 オーダー方法WEBオーダー サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55012248
2025-02-26
用途:
回覧板や、宅配の受け取りサイン。
サービス業

使いやすくて、なにより、めちゃくちゃ安いし、注文から発送までがはやい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする