※5サイズを組み合わせた画像です

幅62mmX厚さ8.5mm 【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012284 幅62mmX厚さ8.5mm 【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012284

【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー

(37件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55012284 品番 幅62mmX厚さ8.5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。
また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。
商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。
住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。

表示文字数最大10文字 厚さ(mm)8.5 全長(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 行数1 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 印面サイズ(mm)62×8.5 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※役職名、肩書き、前株等の法人格は小さ目のフォントを使用します。
※環境依存文字はご使用になれません。
※再配達が発生した場合、再配達料金が発生いたします。
※縦印刷は数字が自動的に漢数字で作成されます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55012257
2025-12-01
用途:
社判
有限会社松川工務店 様 (建設業・工事業)

近場に事務用品店舗が少なくなって、作ってもらうハンコをどうしようかと迷っていたら、モノタロウで見かけて注文してみました!満足いく物が届き嬉しく思ってます。

2025-12-04
用途:
書類作成時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

使い勝手が良い、安価でコスパも良い、色々と組み合わせ出来るのが良い。

2025-11-20
用途:
書類作成
卸売・小売業

某他社で他のゴム印を作成していましたが、変更がある、他社製品と汎用性があり、助かりました。

2026-02-06
用途:
役所の書類提出など
その他業種

初めてプッシュオフタイプを使いました。まだ、慣れていないので使いにくいですが、慣れたらとても良いと感じます。

2025-12-20
用途:
インボイス用
製造業

シャチハタみたいにインク不要だと勘違いして購入してしまった。だとしたら高すぎる!連結して使わないので普通の木のハンコにすれば良かった。

対象商品:
55012257
2025-02-06
用途:
事務所用封筒や各種書類等に使用しています。
鎌田事務所(内部監査・監査)監査法人 様 (サービス業)

当該商品の購入時、御社のサイトの説明がわかりやすかったため、当方が予定していた通りのサイズで便利に使用しています。大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
55012257
2025-05-06
用途:
会社の印鑑
製造業

すごく早い到着でした!
全体的なプレビューを確認できるともっと購入しやすいと思います

2025-02-16
用途:
新店舗の住所印
卸売・小売業

とても早く希望通りの出来でした。
またの機会がありましたらお願いしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする