タテ30mmXヨコ40mm 【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012327 タテ30mmXヨコ40mm 【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012327

【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55012327 品番 タテ30mmXヨコ40mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。
ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。
厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。

表示文字数(1行)最大4文字まで 寸法(縦×横)(mm)30×40 行数最大3行まで 印面サイズ(mm)30×40 高さ(mm)60 材質(本体)MDF エコマーク認定認定 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 文字サイズ(mm)最小10 エコマーク認定番号18112002 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55012345
2022-04-13
用途:
現場で使う工具に不滅インキで社名を入れるため

出来上がりの印字品質には満足です。
縦が30mmからなので大きな文字しか出来ないため縦20mmくらいから欲しかった。
あと押すときに痛いので角が面取りしてあればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする