曜日別特売
タテ30mmXヨコ60mm 【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012345

 

タテ30mmXヨコ60mm 【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012345
タテ30mmXヨコ60mm 【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012345

【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
印面サイズ(mm)30×60
30×60
30×30
30×40
30×50
30×70
30×80
30×90
30×100
30×110
30×120
30×130
30×140
30×150
40×40
40×50
40×60
40×70
40×80
40×90
40×100
40×110
40×120
40×130
40×140
40×150
50×50
50×60
50×70
50×80
50×90
50×100
50×110
50×120
50×130
50×140
50×150
60×60
60×70
60×80
60×90
60×100
60×110
60×120
60×130
60×140
60×150
内容量1個注文コード55012345品番タテ30mmXヨコ60mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。
ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。
厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。

表示文字数(1行)最大6文字まで寸法(縦×横)(mm)30×60行数最大3行まで印面サイズ(mm)30×60高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)300/税込330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55012345
2022-04-13
用途: 現場で使う工具に不滅インキで社名を入れるため

出来上がりの印字品質には満足です。
縦が30mmからなので大きな文字しか出来ないため縦20mmくらいから欲しかった。
あと押すときに痛いので角が面取りしてあればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする