流麗 のぞき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55012387 品番F-70347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。

形状 食器の種類和食器 クリア 高さ(mm)30 口径(Φmm)75 最大径(Φmm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55012387 F-70347 19659694 F-70347 流麗 のぞき アデリア(石塚硝子) 流麗 のぞき アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 4,798 税込5,278 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする