アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
流麗 のぞき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012396
品番
F-70020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
形状
丸
食器の種類
和食器
寸法(mm)
83×68
色
クリア
高さ(mm)
37