アデリア(石塚硝子)
流麗 豆鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55012405
品番
F-70348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
50
口径(Φmm)
100
最大径(Φmm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012405
F-70348
19659719
F-70348
流麗 豆鉢
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量が異なります