SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGMF1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1250
ストローク調整範囲(mm)
1250
注文コード
55012657
品番
MGGMF100-1250
参考基準価格(税別)
¥300,410
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
1250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1250
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード