アデリア(石塚硝子)
水明 豆ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55012676
品番
F-70510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
44
口径(Φmm)
73
最大径(Φmm)
82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012676
F-70510
19659938
F-70510
水明 豆ボール
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
6,898
税込
¥
7,588
内容量が異なります