MGGMF100-150-HL ガイド付シリンダ MGGMF1 SMC 55012711

ガイド付シリンダ MGGMF1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 ストローク調整範囲(mm)150 注文コード55012711 品番MGGMF100-150-HL
参考基準価格(税別)¥230,340 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など39種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)100 ストローク調整範囲(mm)150 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする