アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
馬上杯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
90
注文コード
55012904
品番
F-70195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
高さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012904
F-70195
19660166
F-70195
馬上杯
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量が異なります