MGGMF100V-75-X440 ガイド付シリンダ MGGMF1 SMC 55012921

ガイド付シリンダ MGGMF1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 ストローク調整範囲(mm)75 注文コード55012921 品番MGGMF100V-75-X440
参考基準価格(税別)¥241,620 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など39種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)100 ストローク調整範囲(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム) ストローク(mm)75 ポートねじの種類(-)Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする