カリタ
カリタの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カリタの グラス・食器・カトラリー
カリタの マグカップ・グラス・コップ
メジャー カップ エナメルBK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013009
品番
44249
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量
1杯約10g
材質
ホーロー製
本体寸法(mm)
145×43×28
質量(g)
46
色
BK
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応