アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子風物詩 のぞき
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55013096
品番
F-70162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
26
口径(Φmm)
82
最大径(Φmm)
82