カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
KH-10
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013447
品番
42168
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
硬質鋳鉄カッター
色
BK
質量(g)
515
容量(g)
ホッパー最大:20、粉受け最大:30
本体寸法(mm)
70×170×175
RoHS指令(10物質対応)
対応