カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
KH-10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BR
注文コード
55013456
品番
42169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質鋳鉄カッター
色
BR
質量(g)
515
容量(g)
ホッパー最大:20、粉受け最大:30
本体寸法(mm)
70×170×175
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55013456
42169
66110725
KH-10BR
コーヒーミル
カリタ
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)