FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55013579
品番
4LS-BE R19.5X100X320
参考基準価格(税別)
¥151,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質
SKH57
刃数
4枚刃
全長L(mm)
320
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
39
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
100
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
19.5
リード角
右ネジレ30°