All Clear Bottle 250

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55013596 品番44271
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です

材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂) 容量(mL)750(コーヒー豆約250g) 質量(g)503 本体寸法(mm)104×104×134 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55013596
2022-08-05
用途:
アウトドア用
建設業・工事業

アウトドアにてのコーヒーブレイク用に購入しました。カリタ製で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする