アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の 卓上備品・テーブルウェア
アデリア(石塚硝子)の カスター・卓上用調味料入れ
ミルクピッチャー台形
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
40
注文コード
55013866
品番
H-4751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
40
サイズ
S
高さ(mm)
64
口径(Φmm)
31
最大径(Φmm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55013866
H-4751
26012298
H-4751
ミルクピッチャー台形
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
6,898
税込
¥
7,588
内容量が異なります