アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ラ・ロシェール 6293タンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55014252
品番
H-3750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
250
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
100
口径(Φmm)
87
最大径(Φmm)
87
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55014252
H-3750
19660656
H-3750
ラ・ロシェール 6293タンブラー
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
7,398
税込
¥
8,138
内容量が異なります