アイコ
アイコの 椅子
アイコの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55014348
品番
LC-193BV(VG)1PGN
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スペースの有効活用に最適なバックレス仕様のラウンジチェアです。
色
パステルグリーン
座面高さ(mm)
430
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1480×490×430
幅(mm)
1480
高さ(mm)
430
タイプ
背無し
奥行(mm)
490
張地
ビニールレザー
座高(mm)
430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません