SON.hyx crystal glass グラッパ80 C425

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55014356 品番J-6466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)80 高さ(mm)163 口径(Φmm)37 最大径(Φmm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55014356 J-6466 19660753 J-6466 SON.hyx crystal glass グラッパ80 C425 アデリア(石塚硝子) SON.hyx crystal glass グラッパ80 C425 アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 6,898 税込7,588 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19660753
2022-12-09
用途:
グラッパやマールなどで
猫林堂 様 (卸売・小売業)

使用しています。どうしても破損する消耗品ととらえています。デザインはエレガントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする