SON.hyx crystal glass スニフター170 C372

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55014365 品番J-6467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)170 高さ(mm)167 口径(Φmm)43 最大径(Φmm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55014365 J-6467 73821116 J-6467 SON.hyx crystal glass スニフター170 C372 アデリア(石塚硝子) SON.hyx crystal glass スニフター170 C372 アデリア(石塚硝子) 1箱(6個) 8,598 税込9,458 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする