事務用回転イス(ハイバック肘付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 55014375 品番 MA-1535(FG3)BK-BK
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ベンディングが特徴的なメッシュバックチェアです。シンクロロッキングを採用しています。

ブラック 座面高さ(mm)430〜510 用途事務所などでの執務イスに。 キャスターあり 張地布張り 肘掛あり 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)495 座高(mm)430〜510 座奥行(mm)465 背タイプハイバック
注意
※商品本来の用途以外での使用はしないでください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする