アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の 樹脂容器・ボトル
CCボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55015108
品番
M-6629
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
パッキン部が抗菌樹脂製のため、汚れにくく衛生的です。
容量(mL)
750
色
CP
高さ(mm)
134
口径(Φmm)
95
最大径(Φmm)
104