カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55015109 品番 CJ0806
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質高速度鋼(HSS) 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)8 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55015179
2022-03-23
用途:
孔面取り

製品説明ではシャンクがφ8になっているが実物はφ10である。
ケースのラベルには「10mmシャンク」と表記されている。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。訂正させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする