カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55015127 品番 CJ1006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質高速度鋼(HSS) 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)10 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55015179
2022-03-23
用途:
孔面取り

製品説明ではシャンクがφ8になっているが実物はφ10である。
ケースのラベルには「10mmシャンク」と表記されている。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。訂正させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする