曜日別特売
CJ2301 カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ 55015215

カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)23
先端径(Φmm)3.8
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)67
内容量1本注文コード55015215品番CJ2301
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質高速度鋼(HSS)刃数3全長(mm)67シャンク径(Φmm)10先端角(°)90刃径(Φmm)23切刃形状3枚刃先端径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55015179
2022-03-23
用途: 孔面取り

製品説明ではシャンクがφ8になっているが実物はφ10である。
ケースのラベルには「10mmシャンク」と表記されている。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。訂正させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする