ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
55015258
品番
CJ5142
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
セット内容
カウンターシンクセット、カッティングペースト付、6.3、10.4、16.5(8mmシャンク)、20.5、25mm(プラスチックケース入)
切刃形状
3枚刃