ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンクセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
55015267
品番
CJ6152
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
セット内容
カウンターシンクセット、6.3、8.3、10.4、12.4、16.5(10mmシャンク)、20.5mm(スチールケース入)
切刃形状
3枚刃