※本体
エクセレンス
エクセレンスの 厨房機器・設備・調理機械
エクセレンスの 低温機器類
エクセレンスの 冷凍/冷蔵庫類
ホームフリーザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55015276
品番
MB-92A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ
用途
省スペースで冷凍食品を細かく管理できます
付属品
保証書・霜取りヘラ
質量(kg)
31
消費電力(W)
55
内容量(L)
91(有効85L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×591×845
冷却方式
直冷式
年間消費電力量(kWh/年)
170
省エネ基準達成率(%)
108
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません