L-367 点検口用戸当たりマグネット ジョー・プリンス竹下 55015355

L-367 点検口用戸当たりマグネット ジョー・プリンス竹下 55015355
L-367 点検口用戸当たりマグネット ジョー・プリンス竹下 55015355

点検口用戸当たりマグネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55015355
品番
L-367
参考基準価格(税別)¥395販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。

用途
一般機器、サッシ
材質
TPR+ネオジム磁石
質量(g)
4
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
1.6
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
吸着力:10 {1}
分野
設備・機械
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする