ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の ガラス用金物
ジョー・プリンス竹下の ガラス用引手
ステンレスガラス用レバーハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55015486
品番
OT-C680-SUS-HLST
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
913
仕上
ヘアーライン(HLST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10〜15
分野
インテリア
注意
※水回りでは使用できません。