ステンレス壁用手摺ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55015513 品番OT-G625-SUS-MST
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

壁面から手摺を持ち出すブラケットです。
フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
※手摺は付属していません。別途ご用意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする