ガラス用エッジシール

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55015556 品番 OT-H620N-2-BK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。

材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8 分野インテリア
注意
※屋内でご使用下さい。
※OT-B430-SUSの吊元に使用する場合は、固定ガラス側に取り付けて下さい。
※生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。現物にてご確認下さい。
※一部地域において運送会社様の配送不可及び表示納期以上の日数がかかる場合がございます。また、冬季時期において、運送会社様が一時的に配送不可になる場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48886985
2017-04-05
用途:
既存浴室ガラスドアのすき間防止
有限会社バンクエット 様 (建設業・工事業)

加工がしやすく、程度の硬さにておさまりが良い。
今後も取扱したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする