FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ラジアスハイスエンドミル
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径D(mm)
12
コーナーR(mm)
R3
シャンク径d(Φmm)
12
注文コード
55015654
品番
RB2TE 12X1°XR3
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・コーナーR・シャンク径d
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質
SKH56
全長L(mm)
120
シャンク径d(Φmm)
12
コーナーR(mm)
R3
刃長l(mm)
60
R公差(mm)
±0.025
片角θ
1°
先端径D(mm)
12
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
大端径D1(Φmm)
14.095