MGGMF50-100+110-XC11 ガイド付シリンダ MGGMF5 SMC 55015974

ガイド付シリンダ MGGMF5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)100 注文コード55015974 品番MGGMF50-100+110-XC11
参考基準価格(税別)¥118,530 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など86種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする