FW-72DX4(T) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55016073 FW-72DX4(T) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55016073 FW-72DX4(T) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55016073 FW-72DX4(T) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55016073 FW-72DX4(T) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55016073

石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55016073 品番FW-72DX4(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕の1台。Wとって付き大容量9Lタンク搭載。8段階油量モニター付き。45秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。一時消火機能で省エネ充実。ワンタッチ汚れんキャップ付き。抗菌ファンフィルター付き。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火(秒):45 質量(kg)15.3 ジャパンブラウン 電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)9 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.700〜0.146 消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:218/218、小火力時:97/97 暖房の目安(コンクリート)集合/25畳まで(41.5m2まで) 暖房の目安(木造)戸建/19畳まで(31.5m2まで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置台含む) 運転音(dB)最大〜最小:42〜30 暖房出力(kW)最大〜最小:7.20〜1.50 燃焼継続時間(h)大火力〜小火力:12.9〜61.7 点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):420/420、待機時:1.0/1.0 主な機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能あり)、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ、ノンスパーク点火、抗菌ファンフィルター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする