ダイニチ工業
ダイニチ工業の 暖房用品
ダイニチ工業の 加湿器
ダイニチ工業の ハイブリッド式加湿器
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55016107
品番
HD-700F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
個室にも、オフィスにも。インテリアになじむホワイト基調のデザイン選べる湿度設定。自動湿度コントロール。切タイマー付き。抗菌気化フィルター搭載。防カビフィルター搭載。
運転音(dB)
(最大)標準モード時:32、静音モード時:27、ecoモード時:32
、(最小)標準モード時:15、静音モード時:15、ecoモード時:15
適合床面積
木造和室/12畳まで(20m
2
まで)
、プレハブ洋室/19畳まで(32m
2
まで)
加熱方式
ハイブリッド式(加熱気化式)
用途
加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
質量(kg)
5.1
色
ホワイト
タンク容量(L)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タンク本体:322×109×181(キャップ含まず)、本体外形:375×375×210
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)標準モード時:285/285、静音モード時:280/280、ecoモード時:'14/18
連続加湿時間(時間)
標準モード時:6.7、静音モード時:7.8、ecoモード時:10.2
主な機能
湿度表示(LED)、半透明白色タンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター、チャイルドロック、給水サイン、お手入れサイン
最大加湿量(mL/h)
標準モード時:700、静音モード時:600、ecoモード時:460
商品説明動画
ダイニチ加湿器の抗菌気化フィルターお手入れ方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった