Tebineri fluid タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)480 注文コード55016316 品番B-6892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

緩やかに流れる水の様子をかたちにしたグラス。

容量(mL)480 食器の種類洋食器 高さ(mm)138 口径(Φmm)82 最大径(Φmm)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016316 B-6892 19661119 B-6892 Tebineri fluid タンブラー アデリア(石塚硝子) Tebineri fluid タンブラー アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,898 税込2,088 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする