Tebineri ミニトレイ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55016368 品番P-6283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。

食器の種類和食器 材質ガラス 形状楕円 寸法(mm)154×104 クリア 高さ(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016368 P-6283 19661164 P-6283 Tebineri ミニトレイ アデリア(石塚硝子) Tebineri ミニトレイ アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,698 税込1,868 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19661164
2021-10-16
用途:
サンドブラスト工芸用素材
マーケットアクセス 様 (サービス業)

季節の模様、お気に入りの模様を付けてサンドブラスト工芸で作品を制作しています。手ごろなサイズで重宝しているのでリピ−ト購入をしています。

対象商品:
19661164
2021-07-27
用途:
水羊羹を入れる器として
製造業

夏らしく、ガラス製だと
水羊羹に映えて
気に入っています。

対象商品:
19661164
2020-10-12
用途:
おしぼり置きとして
ここち 様 (飲食業)

とてもクリアで素敵な器です。
おしぼり置きやちょっとした受け皿として使用しております。柔らかなフォルムも気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする