Tebineri てびねり三味三昧

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55016395 品番S-5408
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。

容量(mL)90 セット内容グラス×3、木台×1 高さ(mm)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(木台)310×80×33 口径(Φmm)70 最大径(Φmm)70
注意
※天然木の為、掲載画像とは若干の色の違いがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55016395
2022-05-07
用途:
プレゼント
製造業

以前泊まりに行った旅館で出されたものを身内が気にいった為探してました。おそらく全く同じもので、大変気に入りました。

対象商品:
55016395
2018-02-26
用途:
利き酒

塗装にムラがあって完成度は低い。だけど値段のわりに良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする