ゆらら タンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)360 注文コード55016447 品番P-6654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)360 食器の種類洋食器 サイズL 高さ(mm)132 口径(Φmm)95 最大径(Φmm)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016447 P-6654 19661234 P-6654 ゆらら タンブラー アデリア(石塚硝子) ゆらら タンブラー アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,798 税込1,978 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19661234
2022-12-28
用途:
家庭でのデイリー使い
卸売・小売業

質感は「手びねり」と謳ってる通り、ガラスでありながらも温かみを感じる。
透明度は高い。☆マイナス1にしたのは置いたときの安定感があまりよくない。
ぐらつくわけではないが、上部の径に対し、接地面が小さいため。
がしかし、それもデザインと割り切ればok。
このシリーズのサイズ違いもいくつか同時購入した。
安っぽさはない。総合的に買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする