E-Pジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55016519 品番 Q-40A SS400 10K 溶融メッキ
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。

用途
空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 使用温度範囲(℃)-10〜90(冷温水) 材質内面ゴム(EPDM)、外面ゴム(EPDM)、補強繊維(合成繊維)、抜止リング、フランジ 厚さ(mm)6 全長(mm)96 質量(kg)3.2 種類耐圧型継手 寸法L(mm)96 内径(Φmm)37 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.98(10kgf/cm2)以下 寸法t(mm)6 使用温度(℃)-10〜+90(冷温水) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)以下、-0.07(-0.7)以上 寸法d(Φmm)37 使用流体冷温水 寸法g(Φmm)79 偏心量(許容変位量)(mm)5(取付け時:2) 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 伸長(許容変位量)(mm)5(取付け時:2) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2) 耐負圧力(MPa)-0.07(-0.7kgf/cm2)以上
注意
※当製品にコントロールユニットは、標準装備しておりません。
※当製品は油・溶剤用にはご使用になれません。
※当製品は給湯用およびプール水循環系配管にはご使用になれません。内面PTFE製のPFタイプを推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371328
2023-12-18
用途:
ポンプのp振動防止用で、老朽化の入換え品

品物も問題なし、
送料負担も無いので、とにかく安く買えました。
有り難う御座います。

対象商品:
09371355
2021-06-21
用途:
配管補修
有限会社藤正鉄工 様

配管の分岐部が振動で亀裂が入るので対処策としてこのジョイントを使用した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする