ストレート オールド8

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55016675 品番511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)245 高さ(mm)81 口径(Φmm)75 最大径(Φmm)75 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016675 511 19661469 511 ストレート オールド8 アデリア(石塚硝子) ストレート オールド8 アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,498 税込1,648 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19661469
2024-11-19
用途:
焼酎のロックやお湯割り用に使用します
飲食業

安定感があって 丈夫なグラスだと思います 何度もリピートしております

対象商品:
19661469
2022-11-07
用途:
ハンドメイド
卸売・小売業

ガラスがしっかりしていて大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19661469
2021-10-16
用途:
ハンドメイド 作品
サービス業

ちょうど良い大きさでリピートです!
廃盤にしてほしくない1品です。

対象商品:
19661469
2021-10-06
用途:
仕事
NEXT 様 (飲食業)

発送が早くとてもたすかりました。またリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする