ストレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)240 注文コード55016684 品番512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)240 高さ(mm)110 口径(Φmm)63 最大径(Φmm)63 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016684 512 19661478 512 ストレート アデリア(石塚硝子) ストレート アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,498 税込1,648 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19661478
2024-06-27
用途:
接客用に
建設業・工事業

小さいですが、スポンジも手も入るので洗いやすいです。

対象商品:
19661478
2023-02-21
用途:
お客様用
飲食業

ソフトドリンクを提供するには少し小さかったかな。でも強度はありそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする